カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
NBグランスクエアプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43523559
品番
5000-0407
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
アルミナを40%配合した、強化ニューボンのシリーズ。
長辺(mm)
188
短辺(mm)
188
高さ(mm)
17
材質
強化ニューボン
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(cm)
19