カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
プラムホワイトメタプラター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43526027
品番
5050-0025
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
お求めやすい価格と、シンプルな定番形状が魅力の中国製食器シリーズです。
長辺(mm)
310
短辺(mm)
217
高さ(mm)
35
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(cm)
31