カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
プラムホワイトメタプラター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長辺(mm)
268
注文コード
43526036
品番
5050-0024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
長辺
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
お求めやすい価格と、シンプルな定番形状が魅力の中国製食器シリーズです。
長辺(mm)
268
短辺(mm)
192
高さ(mm)
27
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(cm)
26