カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
古染草紋四押皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43536649
品番
0411-0213
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
長辺(mm)
215
短辺(mm)
215
高さ(mm)
30
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
サイズ
7.0寸