※1-2-M19-2-VHS400-500 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁(VHS401)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43539983 品番 VHS401-N04-X1
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
(X1) ハンドル:シルバー、ボディ:赤色 ボディサイズ(4) 1/2 管接続口径(04) 1/2 ねじの種類(N) NPT 接続方式(1) 右側1(P) 塗装色(X1) ハンドル:シルバー、ボディ:赤色 配管接続方向(1) 右側1(P)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする