※1-2-M19-1-VHS20-30-40-50 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHS20/30/40/50 - OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁(シングルアクション)(VHS50)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43541496 品番VHS50-N10A-KRZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,440
この商品は126種類から選べます 他の種類を見る
材質ハンドル/ボンネット:(A) 難燃PBT ボディサイズ50 管接続口径(10) 1 ねじの種類(N) NPT ハンドル色(K) 黒色 流れ方向(R)右→左 設定圧力単位(Z) 製品銘板の単位表記はpsi

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする