※1-2-M19-1-VHS20-30-40-50 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 空圧補器関連商品
VHS20/30/40/50 - OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁(シングルアクション)(VHS50)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43541636
品番
VHS50-N06B-KRZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,440
この商品は
126
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハンドル/ボンネット:(B) アルミ
ボディサイズ
50
管接続口径
(06) 3/4
ねじの種類
(N) NPT
ハンドル色
(K) 黒色
流れ方向
(R)右→左
設定圧力単位
(Z) 製品銘板の単位表記はpsi
CADデータダウンロード