モジュール4歯数32仕様追加工:可能形状S1K質量(kg)3.91表面処理黒染穴径A(Φmm)55圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズM12熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)136キー溝幅(mm)16基準円直径C(Φmm)128キー溝深さ4.3ねじ穴位置J(mm)8