画像準備中

SS 平歯車

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43555174 品番 SS5-34J75
参考基準価格(税別)¥36,420 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
モジュール5 歯数34 仕様追加工:可能 形状S1K 質量(kg)8.19 表面処理黒染 穴径A(Φmm)75 圧力角(°)20 材料S45C 取付ねじ穴サイズM16 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)120 ボス長F(mm)21 全長G(mm)71 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)180 キー溝幅(mm)20 基準円直径C(Φmm)170 キー溝深さ4.9 ねじ穴位置J(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする