サンキューテクノス
サンキューテクノスの 接続・省配線(制御機器)
サンキューテクノスの コネクタ・コネクタ付ケーブル
サンキューテクノスの 丸型コネクタ
Dサブコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43572839
品番
E4-200J-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ
4P ミニDinコネクタのプラグ側です。
ケーブルが付かない組み立てタイプです。
ストレートタイプです。
極数
4
用途
デジタル機器など
仕様
コンタクトセックス:Male
形状
外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型
定格
(AC)30V/1A、(DC)12V/2A
コネクタ形状
相手側:4ピンミニDinコネクタのジャック全般
接続方法
組み立てタイプ、はんだ付けタイプ
環境対応
JAMP対応済み
材質(コンタクト)
銀
適合ケーブル(Φmm)
3.8〜4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応