No.1386 オレンジベア 油圧式ガレージジャッキ(プロ用) 大橋産業(BAL) 43603917

オレンジベア 油圧式ガレージジャッキ(プロ用)

(28件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43603917 品番No.1386
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

新機構ツインピストンで作業が早い!
ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!(T型ハンドルグリップ付)
クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい!(一部分に発泡ウレタンコート)
ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!(スピードリフト機構)※サドルに負荷が加わると通常のジャッキアップに切り替わります。
サドルはパッド付きでジャッキポイントに傷が付きにくい!(パッドは交換可能)
静音ホイールで移動が静か、床面も傷が付きにくい!(樹脂コートホイール)

最大荷重(t)2 ストローク(mm)415 本体質量(kg)39 最高位(mm)505 最低位(mm)90 ハンドル長さ(mm)980 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×750×180

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43603901
2021-05-31
用途:
タイヤ交換
板金工業 正 様 (建設業・工事業)

とてもしっかりしていて 安心して使えます。
ジュシタイヤなので 移動も静かです。
他の評価で 重すぎる、とかありますが この作りならば 当然の重量だと思います。
ただ 受け皿側を 前にして方向転換しようとした時に ジャッキレバーのロックが無い為、レバーをいっぱいまで下げるか 受け皿側を直接持ち上げないと向きを変えれないのが 残念です。

4人が参考にしています
対象商品:
43603901
2021-04-17
用途:
車以外のモノを上げるために購入しました。
その他業種

思ったものよりしっかりしたいました、もう少し軽くは出来ないでしょうか、移動が大変です。

対象商品:
43603901
2020-12-03
用途:
タイヤ交換・オイル交換

使いやすく、程よい重量もあって車をジャッキアップしても安定しています。ただ、ジャッキ底面のと地面の間隙が小さく地面に凹凸があるとジャッキのフレームの底面を摺ってしまいます。オプション等で車輪の径が大きいものを用意して頂ければよいのではないかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
43603926
2020-12-19
用途:
車両(トラック系)整備
建設業・工事業

普通車でもローダウンジャッキ同等の機能を発揮、トラック系でも2tクラスは問題ありません。適正使用であれば充分な商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
43603901
2019-04-29
用途:
自家用車のタイヤ交換
サービス業

思っていた以上に重量があり、箱から出したりするのは大変でした。
組み立ては容易でしたが、ペダルを取り付けるボルトをナットで締めるときには、隙間が狭く少々苦労しました。
操作感は、ハンドルが長いので非常に良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
43603926
2019-03-27
用途:
会社の自家用車のタイヤ交換時
有限会社 秋田電商 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

油圧を開閉するシャフト部の一部分に、ゴムグリップを取付た方がいい。

1人が参考にしています
対象商品:
43603926
2017-04-09
用途:
タイヤ交換
農・林・水産業

この価格帯で500mm超えの最大リフト量で選びました。使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
43603926
2018-03-24
用途:
自動車整備

プロ用と記載されておりますが性能、品質も低くオススメ出来ません。
アルカン製の方が数倍良く出来ております。

18人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする