大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
215
寸法ds(mm)
5
注文コード
43604197
品番
M5×215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ・寸法ds
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
215
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
2.5
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
4
表面処理
生地
寸法e(mm)
4.583
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
22
寸法K(mm)
5
寸法da(mm)
5.7
寸法v(mm)
0.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
8.5
寸法ds(mm)
5
ねじ山種類
メートル並目