大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全111種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43604994
品番
M36×165
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
材質
鉄
長さ(mm)
165
ねじピッチ
4
寸法t(mm)
19
寸法r(mm)
1
寸法S(mm)
27
表面処理
生地
寸法e(mm)
30.854
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
84
寸法K(mm)
36
寸法da(mm)
39.4
寸法v(mm)
3.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
54
寸法ds(mm)
36
ねじ山種類
メートル並目