NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43608566
品番
DDL-1680HHW06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
幅B(mm)
6
外径D(Φmm)
16
内径d(Φmm)
8
シールド形状
両側鋼板シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
マルテンサイト系ステンレス鋼
ベアリング呼び番号
688ZZ
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
1606
基本静定格荷重Cor(N)
712
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
マルテンサイト系ステンレス鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方