スチールローラ・中荷重用(SRA5712 LI型)単体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43612145 品番 SRA5712 LI-400WD
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

SRA5712用替えローラ

ローラ幅W(mm)400 シャフト径(Φmm)11.8 パイプ(半月片側ピアノ線止) ローラー耐荷重(kg/本)71 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする