MOTUL
MOTULの エンジンオイル
MOTULの ガソリン専用
4100 POWER 15W50
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(20L)
注文コード
43616677
品番
11202525
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
高温時の粘度変化が少なく、油性を保持し、燃料希釈を低減。オイルが酷使されるサマー・シーズン等で威力を発揮します。
SAE
15W-50
ベースオイル
化学合成
API
SL/CF相当
用途
ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系)
タイプ
VW 501 01-050 00、MB 229.1
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
ACEA
A3/B4
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません