MOTUL
MOTULの エンジンオイル
MOTULの ガソリン専用
4100 TURBOLIGHT 10W40
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4L×4缶)
注文コード
43616704
品番
11202641
参考基準価格(税別)
¥37,120
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寒冷時の始動性に優れた、ヨーロッパに於けるMOTULのベストセラー。
ガソリン/ディーゼル、ターボ/NAとエンジンを選ばないマルチオイル。
フォルクスワーゲン、メルセデス・ベンツ 承認オイル。
SAE
10W-40
ベースオイル
化学合成
API
SL/CF相当
用途
ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系)
タイプ
VW 501 01-050 00、MB 229.1、RENAULT RN0700、PSA B71 2300
容量(L)
4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
ACEA
A3/B4
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません