300V FACTORY LINE OFF-ROAD 15W60

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード43616887 品番11104611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

OFF ROAD 15W60は、オフロード走行でのジャンプ着地やフープス走行に求められるクラッチプレートへの急激なトルクの増減に耐え、
摩擦の低減と強靭な油膜保持性能の両立を実現したオフロード専用設計で、
高粘度指定の輸入オフロードバイクやモタードバイク、エンデューロでの使用に最適なほか、
ビッグボア・エンジンやヴィンテージバイク、クラッチの滑りやすくなったオンロード用バイクでの使用にも適しています。

ベースオイル100%化学合成(エステルコア) SAE15W-60 用途4サイクル2輪(オフロード)用(競技系) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L JASO規格MA RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43616887
2022-03-18
用途:
エンジンオイルの交換
モトガレージオカダ 様

いろいろなオイルを使いましたがこのオイル以外は使う気になりません素晴らしいオイルをありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする