SCOOTER POWER LE 5W40

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1L×12缶) 注文コード43616914 品番11172031
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

高出力の最新の4ストロークスクーター用に専用開発され、50ccから650ccまでに対応した、100%化学合成オイル。
5W40のSAE粘度は多くのメーカー推奨に対応しており、冷間時の始動性にも優れオールシーズンで使用可能です。
また、Scooter Power LEはJASO MBを取得しています。
JASO MBは、二輪用エンジンオイルでも低摩擦特性を持ったオイルに認められる規格で、
高回転型エンジンのレスポンスを向上させるほか、省燃費性能にも優れます。
商品名の 「LE」は、「Low Emission(省燃費)」を意味し、低摩擦オイルを象徴します。
清浄分散性・耐酸化性・耐腐食性・耐泡性に優れます。

ベースオイル100%化学合成 SAE5W-40 APISN 容量(L)1 用途4サイクルスクーター用(50CC〜650CC) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MB RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※本製品は、大型スクーターのうち、自動遠心湿式多板クラッチを採用するスクーター(YAMAHA T-MAX 500cc、SUZUKI SKY WAVE 650ccなど)には適応しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31378052
2023-05-18
用途:
スクーターのオイル交換
奈良市役所 様 (その他業種)

通勤使用等で走行距離5万越えのスクーターに使用しています。
レースでも使用しているモチュールオイルなので、性能は良くストレスなく回ります。
走行距離は多いが、交換時にエンジン内部洗浄剤や添加剤を使用することで、さらに良くなっているように思っています。

対象商品:
31378052
2018-04-23
用途:
シグナスX ボアアップ車に
前西商店 様 (運輸・通信業)

300Vからスクーターパワーに変更しました!JASO規格もMBなんでフリクションもいいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする