7100 4T 5W40

(1件のレビュー)
57日以内出荷返品不可 57日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 43616923 品番 11118311
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

7100 4T 5W40は、高機能バイク、スポーツバイク及びストリート&ダート・トライアルバイク等
様々な分野で幅広く使用可能なほか、BMW Motorrad/aprilia/MOTO GUZZI等のSAE粘度=5W40を要求するエンジンにも最適です。

ベースオイル100%化学合成(エステル) SAE5W-40 APISN 容量(L)1 用途4サイクル2輪用(スポーツ系) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA2 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43616923
2023-08-15
用途:
大型二輪車のオイル交換
奈良市役所 様 (その他業種)

次回交換時期が冬場の低温時になることから、やわらかめの5Wを購入。
一般的な10Wが高額化してきているので、安価なこちらを購入し試してみようと思っている。
温暖化が進む夏場には使用できないとは思っているが、同価格で20Wがあれはそちらを購入しようと考える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする