7100 4T 5W40は、高機能バイク、スポーツバイク及びストリート&ダート・トライアルバイク等様々な分野で幅広く使用可能なほか、BMW Motorrad/aprilia/MOTO GUZZI等のSAE粘度=5W40を要求するエンジンにも最適です。
次回交換時期が冬場の低温時になることから、やわらかめの5Wを購入。一般的な10Wが高額化してきているので、安価なこちらを購入し試してみようと思っている。温暖化が進む夏場には使用できないとは思っているが、同価格で20Wがあれはそちらを購入しようと考える。