7100 4T 10W40

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1L×12缶) 注文コード 43616948 品番 11118011
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

7100 4T 10W40は、高性能スポーツバイクから一般バイクまで、多くの国産車・輸入車に幅広く対応します。

ベースオイル100%化学合成(エステル) SAE10W-40 APISN 容量(L)1 用途4サイクル2輪用(スポーツ系) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA2 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31378086
2022-06-06
用途:
バイクのオイル交換
奈良市役所 様 (その他業種)

信頼のモチュールオイルを用いることで、高性能エンジンへの信頼性も向上する。

対象商品:
31378086
2019-03-26
用途:
メンテナンス

お薦めです。wakosの同価格帯のオイルより違いが実感できます

1人が参考にしています
対象商品:
31378086
2019-06-26
用途:
中型バイクのエンジンオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

すごく良いオイルだと思います。
エンジンオイルで、こんなに変わるのかという
体感ができます。一番驚いたのは今までオイル交換をしても渋かったギアの入りがスコスコ入るようになりました。クラッチ滑りもありません。
後はエンジン音が良くなり全体的なフィーリングも好調な感じがします。
MOTULのオイルが好評なのは知っていましたが、
こんなに良いなら価格は高いですが早くから使用すればよかったと思えるほどでした。
注意点はMOTULのオイルにもグレードと粘土の種類がありますので、私が購入したこの7100は100%化学合成油エステルタイプですので、古い年式車だとオイル漏れを起こす可能性があるかと思います。今回MOTULの良さが納得できたので、車両と温度条件に合えば凄くオススメします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする