7100 4T 20W50

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1L×12缶) 注文コード 43616957 品番 11118111
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

7100 4T 20W50は、スポーツバイクやロードバイク、オフロードバイクなど様々なタイプのバイクに使用可能で、
特に、大口径の単気筒エンジンやVツインなどの2気筒エンジンを搭載する車輌での使用に最適です。

ベースオイル100%化学合成(エステル) SAE20W-50 APISN 容量(L)1 用途4サイクル2輪用(スポーツ系) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA2 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※この商品は個人宅への配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31378104
2020-06-05
用途:
バイクレストア

エンジンのメカニカル音が気になり使用してみました。空冷単気筒エンジンなので共振によるエンジンとは関係のないメーターやワイヤー、カウルなどが接触して音が鳴ることもあります。今回は聴診器で確認しているのでエンジン内部からの音です。タペットやタイミングチェーン意外です。オイルを入れた直後はほとんど変化有りませんでしたが油温が80度前後で明らかに変化し始めました。感覚としては油温80度ほどで100〜200kmほど走行しないとオイルの触媒の様な成分が働いて効果が発揮されないのかと思われます。つまり長距離でも油温があまり上がらない様な走り方の人や油温が上がっても短距離だと最大限の効果が発揮されないと思います。空冷車の場合、渋滞の無い高速道路を1時間走るより、信号のない田舎のワインディングロードを30分程走る方が効果が早く実感できると思います。ちなみにアイドリングで放置は全く意味がありません。

対象商品:
31378104
2020-04-25
用途:
バイクレストア

迷ったらこれですべて解決です。新車や高年式、低走行(つまり異音が発生していない)小排気量や多気筒のバイクで真冬に使用する場合はお勧めできません。粘度が高すぎます。異音が発生しているバイクならエンジンコンディショナーを使用してピストンやリングなどを清掃する努力を十分に行ってからだとさらに効果絶大です。(スラップ音)大概のものは治ります。タイミングチェーンのジャラジャラ音も裏技でエンジンOHせずにチェーンを張るなど努力をしてからだとさらに良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする