7100 4T 10W60

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1L×12缶) 注文コード 43616966 品番 11118211
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

7100 4T 10W60は、輸入車によくみられる大排気量オフロード車やヴィンテージバイク、
高温になりがちな単気筒の高トルクエンジンや大口径エンジン、ピストンクリアランスの広い旧車に最適です。

ベースオイル100%化学合成(エステル) SAE10W-60 APISN 用途4サイクル2輪用(スポーツ系) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA2 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は致しかねます

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31378122
2022-08-23
用途:
バイクメンテナンス

WAKOS TT-50からこちらにかえてみました。
まず、始動直後の不安定だったアイドリングが安定したことにビックリ。
真夏の街中走行でも熱ダレしません。
MOTULは2000kmくらいでダレると言われていますがこのオイルがどのくらいもつのか?検証はこれからです。

対象商品:
43616966
2022-07-06
用途:
バイクメンテナンス
建設業・工事業

バイクメンテナンスで購入致しました。流石モチュールですね初めてのモチュールですが、こんなにもオイル一つで吹け上がりやシフトフィーリングが変わるとは思いませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする