800 2T FACTORY LINE OFF ROAD

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1L×12缶) 注文コード 43617045 品番 12101811
参考基準価格(税別)¥62,040 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

OFF ROADは、ファクトリーチームの為に開発された、100%化学合成の2ストローク・モーターサイクル用エンジンオイル。
ESTER Core(R)テクノロジーの採用により、信頼性や耐摩耗性に妥協すること無く出力向上を達成。
鋭いピックアップ性能を要求される本製品は、様々な使用条件下での耐乳化性に優れ、高い油膜特性により極限状況下でも高い潤滑性能を発揮します。

ベースオイル100%化学合成(エステルコア) 容量(L)1 用途2サイクル2輪(オフロード)用(競技系) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
混合専用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43617036
2023-10-24
用途:
スズキRMメーカー指定です。
伊藤製作所 様 (製造業)

30:1で問題無く使用しています、エンジンも調子良いです。

対象商品:
43617036
2020-10-02
用途:
オートバイの整備
建設業・工事業

混ぜるのに時間がかかりますが良いと思います
雨の日でも安定性能、オフロードバイクには大事なことです

対象商品:
43617036
2020-04-27
用途:
トライアルバイク

100対1で使用しています。混ざりやすく油面切れもなさそうで安心して使っています。

1人が参考にしています
2019-11-14
用途:
オフロードバイク
自動車・二輪車・自転車関連業

競技用バイクの為エンジンダメージを考えてこの商品を選びました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする