曜日別特売
12105321 KART GRANDPRIX 2T MOTUL 43617133

KART GRANDPRIX 2T

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(1L×12缶)
内容量1箱(1L×12缶)注文コード43617133品番12105321
参考基準価格(税別)¥61,920販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

レーシングカートエンジン専用に開発された、エステル・ベースの2ストロークレーシングカート専用100%化学合成オイル。
23000rpmを超える超高回転でもその性能を発揮し、フリクションを低下させ、磨耗を抑えるとともに、エンジン内をクリーンに保ちます。
ストック・クラスからチューニング・クラスまで幅広く対応。

用途2サイクルレーシングカート専用ベースオイル100%化学合成(エステル)容量(L)1タイプAPI TC、FIA-CIK危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
混合専用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378314
2018-05-07
用途: レーシングカートの燃料に使用
東芝ITサービス運輸・通信業

最初はエンジンのかかりがいいように思えましたが、都度ニードル調整が必要なくらい繊細なので、高いかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする