GEAR FF-LSD TYPE2 75W90

(4件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1箱(1L×12缶) 注文コード 43617167 品番 13102621
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥55,440 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

エステルオイル配合の100%化学合成のLSD対応ギア・デフオイル。
特殊添加剤配合により、耐熱性が向上し、高温下でも優れたシフトフィールを実現します。
従来のGear FF LSD Competition、Sports両方の特性をカバーし、スムーズなシフトフィールと優れたLSD特性を引き出すことに成功。
また低温流動性が高く、寒冷地での使用にも最適です。
このオイルの開発には量産トランスミッション・デフを使ったレース車両で性能を確認。
FF車両のギア/LSDだけでなく、FR車両のギア及びリアデフにも使用出来ます。

SAE75W-90 APIGL-5 ベースオイル100%化学合成(コンプレックス・エステル) 用途MT/機械式LSD付デフ用(スポーツ系) 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31378366
2023-11-18
用途:
所有者のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

シフトも滑らかで低温時もシフトの入りは問題ありません。
しかしながら配達会社をSBSさんにするのはなんとかならないかなと思ってしまいます。

2人が参考にしています
対象商品:
31378366
2022-08-13
用途:
自動車のデフオイル交換

このオイルは性能が良いと評判ですが,値段が高めです.しかし,モノタロウの割引日に購入したので,お得でした.

対象商品:
31378366
2019-03-04
用途:
ミッションオイル

機械式LSDのミッションオイルに不具合なしで使えます。

対象商品:
31378366
2016-11-16
用途:
日産マーチ AK12 用ニスモ機械式デフに使用
製造業

日産マーチ AK12用 ニスモ製機械式デフに使いました。
新油は青色のオイルです。

寒くなってもギヤの入りはいいです。
粘度は75w90ですから、それなりにデフの音はします。
効きは純正オイルと変わらないです。

また買いたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする