TRANSOIL

(23件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1L×12缶) 注文コード 43617246 品番 13306211
参考基準価格(税別)¥22,560 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

湿式クラッチのギアボックス用に開発された2ストロークモーターサイクル用ギアオイルで、
高い耐極圧性でのギアチェンジをよりスムーズにします。
湿式クラッチではないギアボックスの場合には、「GEAR 300」「MOTYL GEAR」 もしくは「GEARBOX」をご利用ください。

SAE10W-30 APIGL-4 ベースオイルミネラル 用途2サイクル2輪トランスミッション用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※SAE90相当
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31378506
2025-06-01
用途:
2サイクルバイクのギアオイル

10W-30の4サイクル用オイルも減ってきたのでこちらに切り替えました
他社製で問題があったわけではないですが特に問題もなく走れています

2024-09-22
用途:
バイク整備作業
製造業

2ストロークエンジン2輪車のギアボックス専用に開発されたMOTUL製ギアオイルとなります。安定した性能を発揮しリピーターで使用しております。

対象商品:
31378506
2024-12-14
用途:
バイクのミッションオイル
鷹取商会 様

ラベルに記載されている内容を信じるしかないが期待は大きい。

対象商品:
31378506
2022-07-24
用途:
ヤマハ2ストバイクのミッションオイル
ヤジマワークス 様

ずっとこちらを愛用ていましたが、在庫の関係でヤマハ純正を使用したら、シフトフィーリングがイマイチになり、すぐに本商品に交換したら良好になりました。

それぞれ相性があると思いますので参考までに。

対象商品:
31378506
2022-05-08
用途:
バイク整備
製造業

RG400Γのギアオイルに使用。純正オイル、ワコーズオイルと今回使用した本品と比較したインプレッションでは本品が一番優れていると感じました。特にクラッチの切れがよく、ワコーズで発生した湿式多版クラッチの張り付き症状も全くありません。

対象商品:
31378506
2022-04-05
用途:
RG500に使用

車検前ということで良い機会だと思いこのオイルに交換してみました。
RG400/500は元々ニュートラルの出にくい車両で、合わないオイルだと醜い事になりますが、このオイルを入れて走った感じでは、ごく普通な感じで乗れました。
長距離を走ってはいませんが、相性的には良さそうな感じがします。
ドレインボルトとワッシャーは新品を使用したので、漏れもなかったです。

対象商品:
31378506
2022-04-27
用途:
モトクロスバイクのメンテナンス

激しい走行後でもクラッチの切れも良く、ミッションタッチも良好です。
熱ダレに強い印象です。

3人が参考にしています
対象商品:
31378506
2022-01-25
用途:
125cc 2stバイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

古い2st のトレール、トライアルバイクらに使用しています。安く購入でき継続利用している安心感あり満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする