FORK OIL EXPERT MEDIUM 10W

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1L×6缶) 注文コード43617325 品番15414021
参考基準価格(税別)¥19,740 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。
粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。
消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。
特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。
防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。

用途倒立正立両用(スポーツ系) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE10W ベースオイル化学合成 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31378612
2021-03-24
用途:
フロントフォークオイル
建設業・工事業

倒立フロントフォークオイルとしては、信頼出来る製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする