FORK OIL EXPERT HEAVY 20W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1L×6缶) 注文コード 43617343 品番 15413221
参考基準価格(税別)¥19,740 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。
粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。
消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。
特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。
防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。

用途倒立正立両用(スポーツ系) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE20W ベースオイル化学合成 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする