※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

計装用ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード43624325 品番EM-SKEE-SB 5P 0.9SQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

EM(エコ)電線・ケーブルは燃焼時の安全性が高い:ハロゲン系ガス、ダイオキシン等の有害物質が発生しません。
煙の発生量が少なく、腐食性ガスも発生しません。
有害物質を含んでいない:埋め立て処分しても鉛等の重金属類が溶出しません。
内分泌攪乱物質を意図して含んでいません。
ビニル電線・ケーブルと同等の性能を有している。
リサイクルしやすい:被覆材料がポリエチレン系に統一されるため、揮発性有機化合物(VOC)が少なくなっています。

導体公称断面積(mm2)0.9 シース色 対数(P)5 用途弱電流の計装用ケーブルとして、工場の生産設備の制御や計測・監視システムの配線に 材質(シース)耐燃性ポリエチレン 材質(絶縁体)ポリエチレン 材質(テープ)片面アルペット 仕上外径(mm)13.5 導体抵抗(Ω/km)(20℃)22.7以下 導体構成(本/mm)35/0.18 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10,000以上 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)集合スズメッキ軟銅より線 材質(編組)スズメッキ軟銅線
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※固定配線用のケーブルです。可動部への配線は行わないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする