バウンスッテDR(ドロッパー) SL-232

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピンクオレンジゼブラ 注文コード43629235 品番ピンクオレンジゼブラ
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はなど16種類から選べます 他の種類を見る

柔らか触感と水平姿勢で、ノックアウト!その触感に思わず本物のベイトと勘違いしてしまうような新感覚のドロッパー。
こだわったのは、「触感」と「姿勢」。
水平姿勢が良いと言われているが、単体時ではなく仕掛としての使用時に水平姿勢になる事が重要。
水中での水平姿勢がブレにくく抱き付き易い姿勢に設計。
単体時では垂直立ちでも仕掛ると水平になる。
ローリングスナップを採用し本体姿勢の安定化とパラソルサイズにも対応。

用途
<オリジナルヘッド形状>水切りの良いオリジナルリアルフェイスヘッド。
<2段カンナ>パラソル大剣サイズにも耐えられるように2段カンナ仕様。
85mmには日本素材の針を使用。
<ブルー夜光>ブルー夜光は、青海波・ピンクナイト・夜光グローの3種。
材質PPR/樹脂 寸法(mm)70 ピンクオレンジゼブラ 質量(g)5 タイプフローティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする