バウンスッテNEO SL-283

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 赤イエロー 注文コード43629594 品番赤イエロー
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品はなど40種類から選べます 他の種類を見る

柔らか触感とナチュラルフォール&デカ針で逃がさない!その触感に思わず本物のベイトと勘違いしてしまうような新触感のイカメタル。
こだわったのは、触感とフォール。
イカメタルの中でもその触感に注目し、いち早く製品化したバウンスッテ。
その柔らかさをさらにブラッシュアップ。
ぷにぷに感をさらにアップしたバウンスッテNEOは、フォールもさらにナチュラルなフォールになりジグのような早目の「ストンッ」という感じではなく、「スーッ」という感じのフォールでスッテに興味を持った剣先イカを散らさないイメージで設計。
また即掛け対応のデカ針も魅力!スレ始めてナーバスになりつつあるケンサキイカ、いまいち抱き渋りの時などは効果的。
しして存在感のあるボディーは、ケンサキイカの捕食本能にスイッチを入れ好奇心を煽ります。

用途
<オリジナルヘッド形状>水切りの良いオリジナルリアルフェイスヘッド。
<日本素材のカンナフック>上針と下針の線径を変えた激刺さり仕様。
デカ針仕様でガッチリフッキング。
材質 寸法(mm)103 赤イエロー 質量(g)55 タイプフック付き 号数15号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする