曜日別特売
ピンクナイト バウンスッテNEO SL-283 SLASH 43629750

ピンクナイト バウンスッテNEO SL-283 SLASH 43629750
ピンクナイト バウンスッテNEO SL-283 SLASH 43629750
ピンクナイト バウンスッテNEO SL-283 SLASH 43629750
ピンクナイト バウンスッテNEO SL-283 SLASH 43629750
ピンクナイト バウンスッテNEO SL-283 SLASH 43629750
ピンクナイト バウンスッテNEO SL-283 SLASH 43629750

バウンスッテNEO SL-283

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ピンクナイト注文コード43629750品番ピンクナイト
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

柔らか触感とナチュラルフォール&デカ針で逃がさない!その触感に思わず本物のベイトと勘違いしてしまうような新触感のイカメタル。
こだわったのは、触感とフォール。
イカメタルの中でもその触感に注目し、いち早く製品化したバウンスッテ。
その柔らかさをさらにブラッシュアップ。
ぷにぷに感をさらにアップしたバウンスッテNEOは、フォールもさらにナチュラルなフォールになりジグのような早目の「ストンッ」という感じではなく、「スーッ」という感じのフォールでスッテに興味を持った剣先イカを散らさないイメージで設計。
また即掛け対応のデカ針も魅力!スレ始めてナーバスになりつつあるケンサキイカ、いまいち抱き渋りの時などは効果的。
しして存在感のあるボディーは、ケンサキイカの捕食本能にスイッチを入れ好奇心を煽ります。

用途
<オリジナルヘッド形状>水切りの良いオリジナルリアルフェイスヘッド。
<日本素材のカンナフック>上針と下針の線径を変えた激刺さり仕様。
デカ針仕様でガッチリフッキング。
材質寸法(mm)111ピンクナイト質量(g)75タイプフック付き号数20号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする