大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全85種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
43632066
品番
M12×35
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.75
寸法a(mm)
3.5
寸法t(mm)
4.16
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
8
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
9.149
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
6.6
寸法da(mm)
14.2
寸法w(mm)
1.63
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
21
ねじ山種類
メートル並目