※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
井上金庫販売
井上金庫販売の デスク・テーブル
井上金庫販売の オフィス用デスク
井上金庫販売の 片袖机
GSD 片袖机2段左袖 W1200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43632489
品番
GSD-B127-2LWH
参考基準価格(税別)
¥100,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
シンプルなデスクで使い勝手良し。色展開も豊富です!
カギ付きで、オールロック機構となります。
仕様
袖位置:左、袖段数:2
材質
天板:30mm厚パーティクルボード+高圧メラミン/本体:スチール粉体塗装/取手:ABS樹脂
寸法(mm)
1200×700×700
色
天板:ホワイト /本体:ブラック
耐荷重(kg/段)
天板:約60
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません