35140 スタッドレスタイヤ X-ICE XI3 MICHELIN(ミシュラン) 43635875

※使用例(ホイールは付いていません)

スタッドレスタイヤ X-ICE XI3

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43635875 品番35140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は37種類から選べます 他の種類を見る

フランスに本社を置く MICHELIN(ミシュラン) は、タイヤ業界の老舗メーカーです。
スタッドレスタイヤの研究・開発・テストは日本の気候や路面環境に合わせるため国内で行っています。
国内で最初にスタッドレスタイヤを発売したミシュランの長い歴史と技術は安心感に繋がります。
磨耗・耐久性を考えるとコストパフォーマンスは非常に高い製品です。

タイヤ幅(mm)245 偏平率(%)40 リム径(inch)19 サイズ245/40R19 98H XL 本数1本 タイヤサイズ245/40R19 98H XL 適合ボディタイプステーションワゴン、スポーツ、セダン、ミニバン、ハッチバック/ハイブリッド、軽自動車

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする