天井取付型LEDシーリングライト 調光

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43636907 品番LHR1122HK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

LED・電源ユニット内蔵シーリングライト。リモコンで調光ができます。
カチットF取付方式

電球の種類LED 消費電力(W)39.5 適合範囲〜12畳 光色昼白色 調光の可否 用途主に応接・居間用 付属品リモコン 質量(kg)1.6 本体寸法(mm)Φ500×117 全光束(Lm)5499 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43636898
2021-08-20
用途:
事務所用
進藤塗装店 様 (建設業・工事業)

人気商品なのか、一度目は欠品中。
このお手軽価格で、パナソニック製申し分ない良い出来。もう一台買いたい。

対象商品:
43636898
2021-04-13
用途:
蛍光灯からのコンバート
T's-garage 様 (サービス業)

想像より若干明るく良い製品でした。さすがはパナソニックか。

対象商品:
43636898
2020-12-03
用途:
寮室の照明
教育・研究機関

取り付けも簡単で、使用方法もわかりやすく問題ないです。

対象商品:
43636873
2020-05-06
用途:
借家の照明器具交換
たなか総合技術研究所 様

30w +40w蛍光灯照明器具の蛍光灯管を交換すると2,500〜3000円と費用がかかる。LED照明器具に交換すると5,000円位で収まる。先々の経費軽減と蛍光灯の交換の手間もかからなく、又、明るさも調光でき便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする