日産化学
日産化学の 農薬
日産化学の 殺菌剤
日産化学の 業務用殺菌剤
オラクル顆粒水和剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1.5kg)
注文コード
43639393
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
オラクルは、作物に感染する「遊走子」に直接作用して予防します。
従来の根こぶ病用殺菌剤とは違い、休眠胞子を眠らせたままにしません。
土壌中の緊密度を低減、病害を約50日間予防します。
適合病害虫
べと病、黒根病、根こぶ病、根茎腐敗病、疫病、粉状そうか病、根腐病、苗立枯病(ピシウム菌)
用途
根こぶ病・土壌病害用
種類
殺菌剤
有効成分
アミスルブロム50.0%
性状
淡褐色水和性細粒
適合作物
ぶどう、てんさい、キャベツ、茎ブロッコリー、はくさい、ブロッコリー、カリフラワー、非結球、あぶらな科、葉菜類、なばな類、ながな、かぶ、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、しょうが、葉しょうが、いちご、たばこ、ばれいしょ、こんにゃく、稲(箱育苗)、花き類・観葉植物
農林水産省登録第(号)
22799
毒劇区分
普通物
注意
※根こぶ病は難防除病害です。薬剤はあくまで総合的防除の一つで、単独では効果が不十分な場合があります。
※本剤は土壌の「酸性改良」や「輸作体系」、「排水の改善」などと組み合わせて使用してください。