オーシャイン水和剤

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500g) 注文コード 43639646 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

広いスペクトラムを持ち、各種果樹作物病害の同時防除が可能です。
従来のDMI剤では難防除とされた各種病害にも有効です。またDMI剤としては初めて灰色かび病にも卓効を示します。
予防・治療の両効果があり、広い散布適期幅を有します。また、耐性雨にも優れており、安定した効果を示すDMI剤です。
作物のみならず、訪花昆虫、天敵類、および蚕など有用動物、発酵酵母、更には環境に対する安全性も高い昆虫、天敵に対しての高いDMI剤です。

適合病害虫黒星病、赤星病、モニリア病、うどんこ病、斑点落葉病、黒点病、すす点病、すす斑病、灰星病、幼果菌核病、褐色せん孔病、黒斑病、灰色かび病、ホモプシス腐敗病、芽枯病、黒とう病、そうか病、貯蔵病害(緑かび病)、貯蔵病害(青かび病) 使用方法散布 有効成分オキスポコナゾールフマル酸塩 20% 農林水産省登録第(号)20358 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-30
用途:
バラの黒星病対策
卸売・小売業

バラ科の果樹に適用があり、しつこい黒星病対策として、バラに適用他剤とのローテーション散布用に、バラには適用外ではあるが、自己責任で使用している。梨には特効的に効くようで期待を込めて、慎重に使用しているが、特に薬害は出ていないようである。只、我が家では、別の7種程の適用薬剤とのローテーション散布の為、よく効いているのかは定かではない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする