コンプリートガスケットセット

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種FRANCO MORINI 4V/TS 注文コード43641248 品番P400150850100
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は適合車種など21種類から選べます 他の種類を見る

ガスケットは基本的に再使用は出来ません。
オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。
性能はもちろん、寿命も重要です。
エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット
シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。

適合車種FRANCO MORINI 4V/TS 排気量(cc)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする