P400280850134 コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ) 43647715

コンプリートガスケットセット

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個適合車種LAMBRETTA E125/LAMBRETTA F125注文コード43647715品番P400280850134
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ガスケットは基本的に再使用は出来ません。
オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。
性能はもちろん、寿命も重要です。
エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット
シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。

適合車種LAMBRETTA E125/LAMBRETTA F125排気量(cc)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする