フラットベースヒーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43659807 品番 NMR-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

従来品に比べ、平面部分が密に接触し、隙間も少なくなるので被加熱物に対する熱伝導性が高くなり、加熱効率が良くなります。
軽量・薄型(3mm)で、リード線取出し方向は自由に曲げて使用することができます。
完全密閉型のため溶けた樹脂・油等の侵入がなく、断線故障の心配がありません。
高温設計が可能(10W/cm2)で、被加熱物常用温度600℃で連続使用でき長寿命です。
熱伝導性に優れ、フレキシブルなヒーター本体はどんな箇所でも簡単に密着します。

幅(mm)30 内径(Φmm)45 電圧(V)220 容量(W)280
注意
※ヒーター取り付けの際は締め付けバンドを取り除き、ヒーターの巻方向と逆にゆっくり回転させながらノズル等に密着させ、締め付けバンドで十分に固定してください。
※スリーブはヒーター取り付けの際にヒーター上側に位置しないように注意してください。
※ヒーター取り付け後に通電し、締め付けボルトを増締してください。
※商品画像は代表画像になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする