中日本ヒーター
中日本ヒーターの 電熱機器(ヒーター)
中日本ヒーターの バンドヒーター・ラバーヒーター
ハイワット ストレート型カートリッジヒーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43660254
品番
ST-082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
熱効率が高い
衝撃に耐える堅牢構造
長寿命を保持
安定した絶縁性能
タイプ
ハイワット ストレート型
電圧(V)
220
長さL(mm)
80
外径(Φmm)
8
容量(W)
160
注意
※ヒーター表面は高精度で平滑に仕上げていますので、加熱物とヒーターの間がピッタリしていればそれだけ熱伝導率が高く効率的です。
※ゆるんでいるとそれだけ余分な熱が必要となり、短寿命の原因となります。
※商品画像は代表画像になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません