バンドヒーター ノズルタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43661417 品番 BH3503020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。
被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。
主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。

幅(mm)30 内径(Φmm)35 電圧(V)220 容量(W)200
注意
※ヒーターが被加熱面に密着するように設計・取り付けてください。
※液中では使用しないでください。
※結線には耐熱電線をご使用ください。
※被加熱面とヒーターの間に隙間が生ずると断線しやすくなります。使用後は定期的に増締することを推奨します。
※商品画像は代表画像になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする