曜日別特売
DH-10-10 表面実装用ピン MAC8(マックエイト) 43665519

表面実装用ピン

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード43665519品番DH-10-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

表面実装用基板に立てられるピンです。
DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。

材質仕上ニッケル下地金メッキ寸法L(mm)10寸法A(mm)1定格電流(A)10寸法B(mm)3寸法A(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43665677
2021-07-26
用途: 基板間接続
TUMOTALABサービス業

小さいので垂直にはんだできるか心配でしたが、問題なくはんだによる自己センタリングしてくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする