MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
HH-3用オスピン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
色
黄
注文コード
43669904
品番
HJ-3 黄
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
表面実装用電源コネクター(HH-3シリーズ)に使用するオスピンです。
材質
ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
仕上
ニッケル下地金メッキ
色
黄
定格電流(A)
5
使用可能電線範囲
AWG20より細い物
RoHS指令(10物質対応)
対応