MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
LED延長用ピン (強力タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43676764
品番
LFF-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
LFタイプより足を折れにくくしたタイプです。
LEDの足の長さが足りない場合等に御利用下さい。
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法L(mm)
10
取付可能寸法(mm)
LED足径0.64Φ以下、0.64
□
以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8