MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
超小型基板平行二段重ね用端子(1.27, 2.54mmピッチ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43680508
品番
MA-1-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
超小型基板を平行にして二段に重ねる場合に御利用下さい。
この平行方法ですとキャビネットの外側からでも抜き差しが出来ます。
1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質
樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法H(mm)
2.5
寸法A(mm)
2
定格電流(A)
2
寸法B(mm)
3.7
寸法P(mm)
1.27
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
連結数
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
700(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6
適合ソケットピン
MG-1-1、MG-3-1、MG-10-1、MG-30-1