MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
ピッチ変換ピン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43683414
品番
MV-16-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
プリント基板のピッチ幅をミスした時や、ピッチ幅を変換したい時に御利用下さい。
使い方は色々出来ます。
ピッチは1.27、2.54mmの2種類あります。
ピッチ幅は2.54、5.08の2種類です。
材質
樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法H(mm)
4
寸法A(mm)
5.08
定格電流(A)
2
寸法B(mm)
0.635
寸法C(mm)
50.8
寸法P(mm)
1.27
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
連結数
40P
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
700(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6